FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/2-D-MIDI-KE 185835

  • ERIKS:11635374
  • Hersteller:185835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 866.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 936.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
1590 l/min
Gewicht
2800 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss