FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/2-D-MAXI-KE-A 186060

  • ERIKS:11635443
  • Hersteller:186060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'538.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'663.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Maxi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
3500 l/min
Gewicht
4200 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss