FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A 192645

  • ERIKS:11638174
  • Hersteller:192645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 453.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
2800 l/min
Gewicht
1440 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss