FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/2-D-5M-O-MAXI 192657

  • ERIKS:11638186
  • Hersteller:192657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 827.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 894.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Maxi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
6800 l/min
Gewicht
2390 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 129.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026