FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/2-D-5M-MIDI 162774

  • ERIKS:11632403
  • Hersteller:162774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 378.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1800 l/min
Gewicht
1440 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 129.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026