FESTO

FESTO Wahlschalterventil VHEF-ES-P53E-M-G18 4106812

  • ERIKS:14163902
  • Hersteller:4106812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VHEF
Durchfluss bei 6 bar
530 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
5/3 entlüftet
Baugröße
5.2
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Material Hebel
PA, glasfaserverstärkt
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]