

CHF 148.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VHEF |
Durchfluss bei 6 bar | 1.2 l/min |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Bedienung | Manuell |
Funktion | 5/2 Bistabil |
Baugröße | 7 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Dichtung | NBR |
Material Hebel | PA, glasfaserverstärkt |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |