FESTO

FESTO Wahlschalter HW-6-38 7199

  • ERIKS:23211797
  • Hersteller:7199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 425.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 459.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HW
Durchfluss bei 6 bar
180 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Funktion
8/6 Bistabil