Eriks
FESTO

FESTO Vorwahlzähler PZV-S-E 8605

  • ERIKS:23210155
  • Hersteller:8605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 729.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 788.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PZV
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M5 mm
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]