FESTO

FESTO Vorsteuerventil MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX 535614

  • ERIKS:11647393
  • Hersteller:535614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MGXIAH
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Schutzklasse
IP65
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]