FESTO

FESTO Vorsteuerventil MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX 535615

  • ERIKS:11647394
  • Hersteller:535615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 523.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MGXDH
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Schutzklasse
IP66
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]