FESTO

FESTO Vorsteuerventil MDH-3/2-24DC 119600

  • ERIKS:11629122
  • Hersteller:119600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MDH
Durchfluss bei 6 bar
50 l/min
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
1.3
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -15 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Dichtung
FPM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15218