CHF 60.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MDH |
Durchfluss bei 6 bar | 50 l/min |
Betriebsdruck | von 1 bis 16 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 1.3 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -15 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Dichtung | FPM |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 15218 |