FESTO

FESTO Verteilerblock FR-9-M3-B 30981

  • ERIKS:11627862
  • Hersteller:30981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FR
Gewindedurchmesser primär
G1/8 in
Gewindedurchmesser sekundär
M3 in
Material
Aluminium eloxiert
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperatur
von -10 bis 80 °C
Anzahl Ausgänge
9