FESTO

FESTO Verteilerblock FR-8-1/8 2077

  • ERIKS:23212462
  • Hersteller:2077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.70inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FR
Gewindedurchmesser primär
G3/8 in
Gewindedurchmesser sekundär
G1/8 in
Material
Aluminium-Druckguss
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperatur
von -10 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
8