CHF 60.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.79inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FR |
Gewindedurchmesser primär | G1/2 in |
Gewindedurchmesser sekundär | G1/4 in |
Material | Aluminium-Druckguss |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Anzahl Ausgänge | 8 |