CHF 28.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FR |
Gewindedurchmesser primär | G3/8 in |
Gewindedurchmesser sekundär | G3/8 in |
Material | Aluminium-Druckguss |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperatur | von -10 bis 80 °C |
Anzahl Ausgänge | 3 |