CHF 15.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FR |
Gewindedurchmesser primär | G1/4 in |
Gewindedurchmesser sekundär | G1/4 in |
Material | Aluminium-Druckguss |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperatur | von -10 bis 80 °C |
Anzahl Ausgänge | 3 |