CHF 15.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FR |
Gewindedurchmesser primär | G1/4 in |
Gewindedurchmesser sekundär | G1/4 in |
Material | Aluminium eloxiert |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperatur | von -10 bis 80 °C |
Anzahl Ausgänge | 3 |
CHF 3.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026