FESTO

FESTO Verteilerblock FR-4-1/2-B 6704

  • ERIKS:23212527
  • Hersteller:6704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FR
Gewindedurchmesser primär
G1/2 in
Gewindedurchmesser sekundär
G1/2 in
Material
Aluminium-Druckguss
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperatur
von -10 bis 80 °C
Anzahl Ausgänge
3