CHF 35.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FR |
Gewindedurchmesser primär | G1/8 in |
Gewindedurchmesser sekundär | M5 in |
Material | Aluminium eloxiert |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Anzahl Ausgänge | 12 |