CHF 35.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CQD |
Hersteller ID | CQD-12/15/18/22 |
Form | Gerade Form |
Material | POM |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 18.6 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 15 bar |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |