FESTO

FESTO Verschraubung NPCK-C-D-M5-K4 1857681

  • ERIKS:12688606
  • Hersteller:1857681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.87inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPCK
Ausführung
Sonstige
Geeignet für Oberfräse
Nein
Schneidstoff
Sonstige
Schneidrichtung
Rechts
Mit Schacht
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Anzahl Zähne
40
Arbeitslänge
60 mm
Gesamtlänge
60 mm
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Massivholz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja