FESTO

FESTO Verschlussstopf, QSP14-PTB, QSP Serie, Gerade Form, 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:11633642
  • Hersteller:172987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSP
Typ
Blanking plug
Hersteller ID
QSP14-PTB
Form
Gerade Form
Material
PA
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Cartridgedurchmesser
14 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
2.7 g