FESTO

FESTO Verschlussstopf, CQC-18H, CQ Serie, Verschlussstopf, 18 mm Rohr OD

  • ERIKS:11634885
  • Hersteller:177714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Typ
Blanking plug
Hersteller ID
CQC-18H
Form
Verschlussstopf
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
18 mm
Zapfen Außendurchmesser
18 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
8 g