Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQR-BK |
Hersteller ID | NPQR-BK-M7 |
Form | Verschlussstopf |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 7 |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 2.1 g |