FESTO

FESTO Verschlussschraube NPQH-BK-M7-P10 578405

  • ERIKS:12581489
  • Hersteller:578405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-BK
Hersteller ID
NPQH-BK-M7-P10
Form
Verschlussstopf
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 7
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Lösering
Messing, vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung
FPM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
2.1 g