FESTO

FESTO Verschlussschraube NPQH-BK-G12 578409

  • ERIKS:12581487
  • Hersteller:578409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-BK
Hersteller ID
NPQH-BK-G12
Form
Verschlussstopf
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Lösering
Messing, vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung
FPM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
33 g