FESTO

FESTO Verschlussschraube DAMD-PS-M8-16-R1 650121

  • ERIKS:11651623
  • Hersteller:650121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAMD
Ausführung
Verschlusschraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
50, 63 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
17 g