FESTO

FESTO Verschlussschraube DAMD-PS-M6-12-R1 1355016

  • ERIKS:12267095
  • Hersteller:1355016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAMD
Ausführung
Verschlusschraube
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Geeignet für Durchmesser
32, 40 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
6.5 g