Eriks
FESTO

FESTO Verlängerung NPFC-E1-2M5-FM 8069218

  • ERIKS:13688505
  • Hersteller:8069218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
4.1 g