CHF 21.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NAW |
Version | Verteilerblock-Sockel |
Standard | ISO 15407-1 |
Grösse | 18 |
Anschlussposition | Seite |
Material | Aluminium-Druckguss |
Gewindeart Abgang | BSPP (G) |
Gewindemaß Abgang | 1/8 in |
Gewindeart Zuleitung | Metrisch |
Gewindemaß | M5 in |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 130 |