FESTO

FESTO Verkettungsplatte NAW-1/8-02-VDMA 161110

  • ERIKS:23212087
  • Hersteller:161110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAW
Version
Verteilerblock-Sockel
Standard
ISO 15407-1
Grösse
18
Anschlussposition
Seite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/8 in
Gewindeart Zuleitung
Metrisch
Gewindemaß
M5 in
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
130