FESTO

FESTO Verkettungsplatte NAW-1/4-01-VDMA 161102

  • ERIKS:23212086
  • Hersteller:161102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAW
Version
Verteilerblock-Sockel
Standard
ISO 15407-1
Grösse
26
Anschlussposition
Seite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
225