CHF 29.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NAV |
Version | Verteilerblock-Sockel |
Standard | ISO 5599/1 |
Anschlussposition | Unterseite |
Material | Aluminium-Druckguss |
Gewindeart Abgang | BSPP (G) |
Gewindemaß Abgang | 3/8 in |
Gewindeart Zuleitung | BSPP (G) |
Gewindemaß | 1/8 in |
Gewicht | 400 |
CHF 34.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026