FESTO

FESTO Verkettungsplatte NAV-1/4-1C-ISO 10173

  • ERIKS:11626970
  • Hersteller:10173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAV
Version
Verteilerblock-Sockel
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Unterseite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Gewicht
240
Alternativen
Product Image

FESTO Verkettungsplatte VABV-S1-1SB-G38 8029812

  • ERIKS:14170589
  • Manufacturer:8029812

CHF 26.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026