CHF 702.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 759.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HPVS |
Funktion | Vereinzeler |
Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 60 mm |
Anschluss | M5 |
Dämpfung | Ohne |
Verdrehschutz | Vierkantführung |
Detektion | Für Näherungsschalter |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 1000 |