FESTO

FESTO Vereinzeler HPVS-10-10-A 2095359

  • ERIKS:14169697
  • Hersteller:2095359
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HPVS
Funktion
Vereinzeler
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
10 mm
Anschluss
M5
Dämpfung
Ohne
Verdrehschutz
Vierkantführung
Detektion
Für Näherungsschalter
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
90