FESTO

FESTO Verbindungsleitung SIM-M8-3GD-5-PU 159421

  • ERIKS:1066769
  • Hersteller:159421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIM
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Steckdose
Anschluss 1
M 8
Anzahl Pole Anschluss 1
3
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Kabel
Anschluss 2
Offenes Ende
Anzahl Pole Anschluss 2
3
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Betriebsspannung bei AC
von 0 bis 60 V
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 60 V
Schutzart (IP)
IP68
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C