CHF 17.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2029Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NEBU |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Steckdose |
Anschluss 1 | M 8x1 |
Anzahl Pole Anschluss 1 | 3 |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Kabel |
Anschluss 2 | Offenes Ende |
Anzahl Pole Anschluss 2 | 3 |
Kabellänge | 5 m |
Kabeldurchmesser | 4.5 mm |
Betriebsspannung bei AC | von 0 bis 60 V |
Betriebsspannung bei DC | von 0 bis 60 V |
Schutzart (IP) | IP69K |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |