FESTO

FESTO Verbindungsleitung NEBU-M8G4-K-2.5-LE4 541342

  • ERIKS:14906530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NEBU
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Steckdose
Anschluss 1
M 8x1
Anzahl Pole Anschluss 1
4
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Kabel
Anschluss 2
Offenes Ende
Anzahl Pole Anschluss 2
4
Kabellänge
2.5 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Betriebsspannung bei AC
von 0 bis 30 V
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 30 V
Schutzart (IP)
IP69K
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C