FESTO

FESTO Verbindungsleitung NEBU-M8G3-K-5-LE3 541334

  • ERIKS:11649397
  • Hersteller:541334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NEBU
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Steckdose
Anschluss 1
M 8x1
Anzahl Pole Anschluss 1
3
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Kabel
Anschluss 2
Offenes Ende
Anzahl Pole Anschluss 2
3
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Betriebsspannung bei AC
von 0 bis 60 V
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 60 V
Schutzart (IP)
IP69K
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C