CHF 247.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VOFD |
Durchfluss bei 6 bar | 493 l/min |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/4-18 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 5 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -25 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium emataliert |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |