FESTO

FESTO Ventil VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10 4514997

  • ERIKS:13706206
  • Hersteller:4514997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VOFD
Durchfluss bei 6 bar
493 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -25 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium emataliert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]