FESTO

FESTO Ventil VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A 3014556

  • ERIKS:14163574
  • Hersteller:3014556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VOFD
Durchfluss bei 6 bar
52 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
1.2
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -25 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium emataliert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]