Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VOFD |
Durchfluss bei 6 bar | 52 l/min |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 1.2 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -25 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium emataliert |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |