FESTO

FESTO Ventil VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19A 4514743

  • ERIKS:14163576
  • Hersteller:4514743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VOFC
Durchfluss bei 6 bar
766 l/min
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/4-18 in
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -25 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium emataliert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]