CHF 372.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 403.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VEVM |
Durchfluss bei 6 bar | 480 l/min |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Steuerluftversorgung | Extern |
Baugröße | 4.2 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |