FESTO

FESTO Vakuumventil MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3 560372

  • ERIKS:12265151
  • Hersteller:560372
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHA1
Durchfluss bei 6 bar
30 l/min
Anschluss
QS-4 mm
Betriebsdruck
von 0 bis 1.5 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
1.5
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
PPA-verstärkt
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]