CHF 84.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VPEV |
Ausführung | Vakuumschalter |
Einstellbereich | von -0.8 bis -0.2 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Max. Druck | -1 bar |
Größe Prozessanschluss | M5 |
Material Gehäuse | POM |
Schaltfunktion | Wechsel |
Versorgungsspannung | 10-30 V |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M8x1, 4-polig |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Display | Ja |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
CHF 82.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026